AVE - AVE45Q43 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 3M - 45Q43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
20 ST
Produktserien
Contenitori S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379012855
Artikelnummer
AVE45Q43
Herstellernummer
45Q43
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 3 moduli


