AVE - AVE45Q42B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 2M - 45Q42B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
24 ST
EAN
8008379034178
Artikelnummer
AVE45Q42B
Herstellernummer
45Q42B
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo 2 moduli


