Startseite

AVE - AVE45Q42 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 2M - 45Q42

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q42 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 24 ST

Produktserien

EAN

8008379012848

Artikelnummer

AVE45Q42

Herstellernummer

45Q42

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore industriale IP40 a parete - RAL 7035 - 2 moduli.