AVE - AVE45Q41B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 1M - 45Q41B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
24 ST
Produktserien
Contenitori S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379034161
Artikelnummer
AVE45Q41B
Herstellernummer
45Q41B
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo 1 modulo


