Startseite

AVE - AVE45Q412B CONT.AUTO.RAL9016 IP40 S45 12(6+6)M - 45Q412B

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q412B CONT.AUTO.RAL9016 IP40 S45 12(6+6)M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379060481

Artikelnummer

AVE45Q412B

Herstellernummer

45Q412B

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo 12 (6+6) moduli