AVE - AVE45Q12 CONT.AUTO.RAL1013 IP40 S45 12(6+6)M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379005147
Artikelnummer
AVE45Q12
Herstellernummer
45Q12
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 12 (6+6) moduli - installazione verticale