Startseite

AVE - AVE45Q03 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 3M - 45Q03

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q03 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 24 ST

EAN

8008379017669

Artikelnummer

AVE45Q03

Herstellernummer

45Q03

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 3 moduli