Startseite

AVE - AVE45Q01 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 1M - 45Q01

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q01 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8008379005109

Artikelnummer

AVE45Q01

Herstellernummer

45Q01

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 1 modulo