Startseite

AVE - AVE45P93BMC PLACCA ZAMA45 3M BIANCO BANQ.MICAL. - 45P93BMC

KopierenKopieren
AVE - AVE45P93BMC PLACCA ZAMA45 3M BIANCO BANQ.MICAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379056613

Artikelnummer

AVE45P93BMC

Herstellernummer

45P93BMC

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

121 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

78 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Tiefe:

8.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in metallo Zama 45 per scatola rettangolare colore bianco Banquise micalizzato - 3 moduli