AVE - AVE45B63 ARMATURA 3 MODULI S.45 - 45B63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Befestigung mit Schraube
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Placche/Armature S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379032952
Artikelnummer
AVE45B63
Herstellernummer
45B63
Hersteller
AVE
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


