Startseite

AVE - AVE45B31 RONZATORE 220V BANQ - 45B31

KopierenKopieren
AVE - AVE45B31 RONZATORE 220V BANQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Tonart - Dauerton

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379030958

Artikelnummer

AVE45B31

Herstellernummer

45B31

Hersteller

AVE

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Ronzatore 230Vca