Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45B28 SUONERIA 12V 8VA BANQ - 45B28

KopierenKopieren
AVE - AVE45B28 SUONERIA 12V 8VA BANQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379030927

Artikelnummer

AVE45B28

Herstellernummer

45B28

Hersteller

AVE

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Suoneria squillante 12Vca 8VA