Startseite

AVE - AVE45B05G PULSANTE CON GEMMA ILLUM.BANQ - 45B05G

KopierenKopieren
AVE - AVE45B05G PULSANTE CON GEMMA ILLUM.BANQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379033836

Artikelnummer

AVE45B05G

Herstellernummer

45B05G

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft