Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45988S PULSANTE CON TARGH.X SC.TONDA BLANC - 45988S

KopierenKopieren
AVE - AVE45988S PULSANTE CON TARGH.X SC.TONDA BLANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379034048

Artikelnummer

AVE45988S

Herstellernummer

45988S

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Mit Namensschild:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Pulsante con targhetta portanome 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda (lampada 24V 3W max) - 2 moduli