Startseite

AVE - AVE45985SW TERMOSTATO+COMMUTAT.EST./INV. BLANC - 45985SW

KopierenKopieren
AVE - AVE45985SW TERMOSTATO+COMMUTAT.EST./INV. BLANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379018901

Artikelnummer

AVE45985SW

Herstellernummer

45985SW

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Termostato elettronico 230V - range da 5oC a 30oC - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli