Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45930 RONZATORE 12V 8VA BLANC - 45930

KopierenKopieren
AVE - AVE45930 RONZATORE 12V 8VA BLANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379006786

Artikelnummer

AVE45930

Herstellernummer

45930

Hersteller

AVE

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ronzatore 12Vca 8VA