Startseite

AVE - AVE45929 SUONERIA 220V BLANC - 45929

KopierenKopieren
AVE - AVE45929 SUONERIA 220V BLANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379006779

Artikelnummer

AVE45929

Herstellernummer

45929

Hersteller

AVE

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Suoneria squillante 230Vca