Startseite

AVE - AVE45382USB2A CARICATORE USB UNIVERS. 2A NOIR 1M - 45382USB2A

KopierenKopieren
AVE - AVE45382USB2A CARICATORE USB UNIVERS. 2A NOIR 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2.1 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - grau

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379157990

Artikelnummer

AVE45382USB2A

Herstellernummer

45382USB2A

Hersteller

AVE

Max. Ausgangsstrom:

2.1 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

grau

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7016

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Leistungsaufnahme:

15 W

Caricatore USB universale, Serie Noir colore grigio scuro, 5V 2,1A - nr 1 uscita USB frontale - alimentazione 110-240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili