Startseite

AVE - AVE45362EX ARMATURA 1-2M. X SCAT.TONDA/QUAD. - 45362EX

KopierenKopieren
AVE - AVE45362EX ARMATURA 1-2M. X SCAT.TONDA/QUAD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 70 ST

Produktserien

EAN

8008379035960

Artikelnummer

AVE45362EX

Herstellernummer

45362EX

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Krallenbefestigung

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Armatura 1-2 moduli per scatola quadra o tonda 60mm accoppiabile in orizzontale o verticale – con griffe. Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda 60mm – accoppiabile in orizzontale o verticale – con griffe laterali