AVE - AVE45329 SUONERIA 220V NOIR - 45329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Noir S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379011889
Artikelnummer
AVE45329
Herstellernummer
45329
Hersteller
AVE
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria squillante 230Vca



