Startseite

AVE - AVE45325 PULSANTE UNIPOLARE NC+NA NOIR - 45325

KopierenKopieren
AVE - AVE45325 PULSANTE UNIPOLARE NC+NA NOIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379012190

Artikelnummer

AVE45325

Herstellernummer

45325

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft