Startseite

AVE - AVE44ST03 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 3M - 44ST03

KopierenKopieren
AVE - AVE44ST03 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379082605

Artikelnummer

AVE44ST03

Herstellernummer

44ST03

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 3 moduli S44