Startseite

AVE - AVE44SC03 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 3M - 44SC03

KopierenKopieren
AVE - AVE44SC03 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379068807

Artikelnummer

AVE44SC03

Herstellernummer

44SC03

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Scatola universale IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 3 moduli - da utilizzare con armature standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm