AVE - AVE44QC03 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 3M - 44QC03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Contenitori S44
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379068791
Artikelnummer
AVE44QC03
Herstellernummer
44QC03
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Contenitore autoportante IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti


