AVE - AVE44QC02 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 2M - 44QC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Contenitori S44
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379068784
Artikelnummer
AVE44QC02
Herstellernummer
44QC02
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Contenitore autoportante IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 2 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti


