Startseite

AVE - AVE44Q04 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 4M - 44Q04

KopierenKopieren
AVE - AVE44Q04 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379236107

Artikelnummer

AVE44Q04

Herstellernummer

44Q04

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Contenitore da parete autoportante IP40 RAL 7035 per tubo - 4 moduli S44