Startseite

AVE - AVE44Q01 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 1M - 44Q01

KopierenKopieren
AVE - AVE44Q01 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379236077

Artikelnummer

AVE44Q01

Herstellernummer

44Q01

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Contenitore da parete autoportante IP40 RAL 7035 per tubo - 1 modulo S44