Startseite

AVE - AVE44PSM3TO PLACCA SMART44 METALLO TORTORA 3M

KopierenKopieren
AVE - AVE44PSM3TO PLACCA SMART44 METALLO TORTORA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379161539

Artikelnummer

AVE44PSM3TO

Herstellernummer

44PSM3TO

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Tiefe:

4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in metallo. Serie Smart44 per scatole rettangolari colore Tortora 3 moduli supporto da utilizzare 44A03SM dimensioni 120 x 98 mm