Startseite

AVE - AVE44A02K SUPPORTO CON VITI X SCAT. UK S44 2M - 44A02K

KopierenKopieren
AVE - AVE44A02K SUPPORTO CON VITI X SCAT. UK S44 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8008379074440

Artikelnummer

AVE44A02K

Herstellernummer

44A02K

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt