Startseite

AVE - AVE449T TASTO LISCIO PER COMANDI CLASS 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE449T TASTO LISCIO PER COMANDI CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 14 ST

EAN

8008379148202

Artikelnummer

AVE449T

Herstellernummer

449T

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Interruttore bipolare 2P 20AX 250V illuminabile con inserto lampada - tasto intercambiabile - 1 modulo