Startseite

AVE - AVE449GA01-M LETTORE ESTERNO MIFARE CLASS 3M - 449GA01-M

KopierenKopieren
AVE - AVE449GA01-M LETTORE ESTERNO MIFARE CLASS 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - beige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379147816

Artikelnummer

AVE449GA01-M

Herstellernummer

449GA01-M

Hersteller

AVE

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

beige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Lettore esterno con tecnologia MIFARE che permette il controllo degli accessi alle camere e ai locali di una struttura alberghiera - funzionamento sia in modalit? Stand Alone, sia in modalit? In Rete - 3 moduli S.44