Startseite

AVE - AVE449ABTM-SO SONDA TEMPERATURA AVEBUS CLASS 1M - 449ABTM-SO

KopierenKopieren
AVE - AVE449ABTM-SO SONDA TEMPERATURA AVEBUS CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379157280

Artikelnummer

AVE449ABTM-SO

Herstellernummer

449ABTM-SO

Hersteller

AVE

Ausführung:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

beige

Sensor extern:

ja

Max. Kontaktbelastung:

0 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

0 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

44.9 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

RAL-Nummer:

1013

Tiefe:

46.8 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

III

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sonda di temperatura per sistema domotico Avebus per il controllo della temperatura ambiente. Il dispositivo va installato abbinato ad un attuatore termoregolazione. Nel caso sia necessario gestirne il funzionamento centralizzato va abbinato ad un supervisore domotico Web Server 1 modulo S44.