Startseite

AVE - AVE449AB-IRT TRASMETTITORE IR PER HVAC CLASS 2M

KopierenKopieren
AVE - AVE449AB-IRT TRASMETTITORE IR PER HVAC CLASS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage in Einbaudose - nein

  • Basiselement - ja

  • Tast-/Tipp-Bedienung - nein

  • Beleuchtet - ja

  • Zwischenstecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379147694

Artikelnummer

AVE449AB-IRT

Herstellernummer

449AB-IRT

Hersteller

AVE

Montage in Einbaudose:

nein

Basiselement:

ja

Tast-/Tipp-Bedienung:

nein

Beleuchtet:

ja

Zwischenstecker:

nein

Pulskontakt:

nein

Jalousieschaltung:

nein

Interfaccia per la trasmissione dei comandi IR che permette di integrare il sistema domotico DOMINA smart IoT ed i sistemi di condizionamento, audio (stereo, lettori CD, ecc.) e altri elettrodomestici comandandoli da infrarosso apprendendone ed emulandone