Startseite

AVE - AVE449096F PRESA TV/SAT DIR. F FEMM. CLASS 1M - 449096F

KopierenKopieren
AVE - AVE449096F PRESA TV/SAT DIR. F FEMM. CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379145553

Artikelnummer

AVE449096F

Herstellernummer

449096F

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätehöhe:

45 mm

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Attuatore per motore tapparelle con comando locale. Dispone di due rele'con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Class - 2 moduli