Startseite

AVE - AVE449096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA CLASS 1M - 449096DM

KopierenKopieren
AVE - AVE449096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Abdeckung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379502424

Artikelnummer

AVE449096DM

Herstellernummer

449096DM

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa TV SAT diretta demiscelata. 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore tipo F (SAT) per frequenze 52400 MHz attenuazione di derivazione 1dB permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max) collegamento in ingresso mediante morsetto a vite Serie Class colore RAL1013 1 modulo