AVE - AVE449096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC.CLASS 2M - 449096/3PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
EAN
8008379148950
Artikelnummer
AVE449096/3PU
Herstellernummer
449096/3PU
Hersteller
AVE
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätehöhe:
45 mm
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige


