Startseite

AVE - AVE449085 TERMOSTATO ELET.MANOP.230V CLASS 2M - 449085

KopierenKopieren
AVE - AVE449085 TERMOSTATO ELET.MANOP.230V CLASS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148929

Artikelnummer

AVE449085

Herstellernummer

449085

Hersteller

AVE

Presa TV-FM-SAT diretta demiscelata - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4-2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli