AVE - AVE449082USB3A CARICATORE USB UNIVERS. 3A CLASS 1M - 449082USB3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
8008379157549
Artikelnummer
AVE449082USB3A
Herstellernummer
449082USB3A
Hersteller
AVE
Max. Ausgangsstrom:
3 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
110...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
1013
Gerätehöhe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Leistungsaufnahme:
15 W