AVE - AVE449056 DOPPIO PULS. 1PNA+1PNA 10A CLASS 1M - 449056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Modulträger
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Taster 1-polig
Packung
1 ST
EAN
8008379148332
Artikelnummer
AVE449056
Herstellernummer
449056
Hersteller
AVE
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Gerätehöhe:
45 mm


