AVE - AVE446ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. WHITEK - 446ELA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379509454
Artikelnummer
AVE446ELA01
Herstellernummer
446ELA01
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Taste
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
22.5 mm
Höhe:
44.6 mm
Tiefe:
7.1 mm


