AVE - AVE446ABCRT TERMOSTATO AVEBUS WHITEK - 446ABCRT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8008379509096
Artikelnummer
AVE446ABCRT
Herstellernummer
446ABCRT
Hersteller
AVE
Termostato ambiente per sistema domotico AVEbus con display a colori e manopola per la regolazione della temperatura. Il dispositivo può essere abbinato ad un attuatore per la termoregolazione. La gestione del profilo termico può essere fatta in abbinamento con il web server domotico. Il dispositivo permette la visualizzazione dell'umidità relativa, dispone di un relè locale in scambio e di un ingresso per una sonda NTC aggiuntiva - Bianco opaco Whitek - Monoblocco