Startseite

AVE - AVE446AB-IRT TRASMETTITORE IR PER HVAC WHITEK - 446AB-IRT

KopierenKopieren
AVE - AVE446AB-IRT TRASMETTITORE IR PER HVAC WHITEK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage in Einbaudose - nein

  • Basiselement - ja

  • Tast-/Tipp-Bedienung - nein

  • Beleuchtet - ja

  • Zwischenstecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379509195

Artikelnummer

AVE446AB-IRT

Herstellernummer

446AB-IRT

Hersteller

AVE

Montage in Einbaudose:

nein

Basiselement:

ja

Tast-/Tipp-Bedienung:

nein

Beleuchtet:

ja

Zwischenstecker:

nein

Pulskontakt:

nein

Jalousieschaltung:

nein