AVE - AVE446096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA WHITEK 1M - 446096DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Packung
1 ST
EAN
8008379507894
Artikelnummer
AVE446096DM
Herstellernummer
446096DM
Hersteller
AVE
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige


