AVE - AVE446031 RONZATORE 230VCA WHITEK 1M - 446031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC
Tonart - Pulston
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379503599
Artikelnummer
AVE446031
Herstellernummer
446031
Hersteller
AVE
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC
Tonart:
Pulston
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ronzatore 230V a.c.. Serie Whitek colore bianco 1 modulo


