Startseite

AVE - AVE445TSP/2 TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL.TEKLA 2M - 445TSP/2

KopierenKopieren
AVE - AVE445TSP/2 TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL.TEKLA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

Packung

  • 2 ST

EAN

8008379108817

Artikelnummer

AVE445TSP/2

Herstellernummer

445TSP/2

Hersteller

AVE

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Suoneria, Serie Tekla colore grigio scuro, illuminabile per pulsanti - 2 moduli.