Startseite

AVE - AVE445TKPAS TASTO INT. ASSIALI SIMB. CHIAVE 1M - 445TKPAS

KopierenKopieren
AVE - AVE445TKPAS TASTO INT. ASSIALI SIMB. CHIAVE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8008379513024

Artikelnummer

AVE445TKPAS

Herstellernummer

445TKPAS

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile per comandi assiali con simbolo chiave. Serie Tekla colore RAL 7016 finitura opaca. illuminabile. installabili sul corpo comando 44500..STAS 1 modulo