Startseite

AVE - AVE445TGN-W DUE MEZZI TASTI NEUTRI TEKLA 1M - 445TGN-W

KopierenKopieren
AVE - AVE445TGN-W DUE MEZZI TASTI NEUTRI TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - anthrazit

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8008379512430

Artikelnummer

AVE445TGN-W

Herstellernummer

445TGN-W

Hersteller

AVE

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Bedruckbar:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili neutri per dispositivi IoT 442048STW e 442053STW TEKLA 1. Mod. S44