Startseite

AVE - AVE445ABTM03C TERMOSTATO AVEBUS BUILDING TEKLA 2M - 445ABTM03C

KopierenKopieren
AVE - AVE445ABTM03C TERMOSTATO AVEBUS BUILDING TEKLA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379503834

Artikelnummer

AVE445ABTM03C

Herstellernummer

445ABTM03C

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

II

Termostato ambiente con display retroilluminabile per sistema domotico AVEbus. Il dispositivo va installato abbinato ad un attuatore termoregolazione e. quando ? necessario un profilo termico settimanale. va abbinato anche al supervisore domotico Web Server o Touch Screen al fine di gestire il funzionamento centralizzato di tipo Cronotermostato. Il dispositivo dispone di ingresso per contatto finestra e per sonda NTC 2 moduli S44