Startseite

AVE - AVE445ABT6S COMANDO AVEBUS 6CH SFIORO TEKLA 3M - 445ABT6S

KopierenKopieren
AVE - AVE445ABT6S COMANDO AVEBUS 6CH SFIORO TEKLA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 6

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - grau

  • Bussystem KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379142491

Artikelnummer

AVE445ABT6S

Herstellernummer

445ABT6S

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

6

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

grau

Bussystem KNX:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Comando con 6 pulsanti a sfioro AVEbus - 3 moduli S44. Il dispositivo pu? essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44.