Startseite

AVE - AVE445AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH TEKLA 1M - 445AB68

KopierenKopieren
AVE - AVE445AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 15...150 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379108770

Artikelnummer

AVE445AB68

Herstellernummer

445AB68

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

15...150 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...50 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

480 min

Anzahl der Kanäle:

1

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Busspannungsversorgung:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

46.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

22.5 mm

Einbautiefe:

46.5 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo